Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sichtlager-Behälter, LxB 1000x500/800mm, Tragl . 800kg, RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
377009
Artikel-Nr.:  118-377009
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Sichtlager-Stapelbehälter

Sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit dreiseitig umlaufendem Stapelrand. Besonders große Sicht- und Entnahmeöffnung, die im gestapelten Zustand erhalten bleibt. Boden, Seiten und Rückwand durch Rundsicken verstärkt, Eckstützen aus Winkelprofil 45 x 45 x 5 mm. Entnahmeöffnung mit Winkel 40 x 20 x 3 mm als Abschluss-Profil. Die Füße sind im Einfahrbereich verstärkt und mit Bodenplatten versehen. Höhe 600 mm, Unterfahrhöhe 100 mm.
Lackierung grün RAL 6011.

Stückpreis für Bestellungen von 1 - 4 Stück, ab 5 Stück Sonderpreis, bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Länge:
1000/800
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Farbe:
RAL6011
Oberflächenbehandlung:
lackiert
Traglast:
800 kg
Auflast:
3200 kg
Gewicht:
35 kg
... > Behälter aus Metall > Stahlblech-Behälter > Großvolumen-Behälter
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Stapelbehälter, Sichtlagerbehälter, Behälter aus Stahlblech, Sichtlager-Stapelbehälter, Lager- und Transportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
17 Tage
Frei Haus
€ 127,19*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 141,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG