Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Traversenbank, Kunststoffschalen, Sitz-Tisch-Sitz-Sitz ,BxT 2140x620mm, Füße verchromt, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
363784
Artikel-Nr.:  118-363784
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Traversenbank

Traversenbank

mit Kunststoffschalen aus bruchsicherem Polypropylen mit genarbter, kratzfester Oberfläche. Fußgestell aus verchromtem Rundrohr Ø 30 mm mit nicht schmierenden Kunststoff-Bodengleitern, Traversen-Balken aus Rechteckrohr 60 x 30 mm, pulverbeschichtet tiefschwarz RAL 9005. Weiße Tischplatte, Breite x Tiefe 49 x 49 cm, mit abgerundeten Ecken und zigarettenglutbeständiger Melaminharz-Beschichtung. Sitz- und Rückenpolster in den Farben dunkelbraun, himbeer, taubenblau oder braunmeliert als Zubehör, Polsterfarbe bitte angeben.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Tischfarbe:
weiss
Füße-Oberfläche:
verchromt
Schalenfarbe:
lichtgrau
Schalenwerkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
19 kg
... > Stühle und Tische > Sitzmöbel > Traversenbänke
Weitere Suchbegriffe: Bank, Formschalenstuhl, Schalenstuhl, Sitzbank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 316,61*
BAER
16 Tage
Frei Haus
€ 351,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG