Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Holzschalenstuhl, Rundrohr, 4 -Fuß, Gestell verchromt, Schale rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
361202
Artikel-Nr.:  118-361202
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Holzschalenstuhl

Stapelbar, stabiles, festverschweißtes 4-Fußgestell aus Rundrohr Ø 20 mm, verchromte Ausführung mit nichtschmierenden Kunststoff-Bodengleitern. 10 mm stark und 9-fach verleimte Sitzschale rot gebeizt. Reihenverbinder und Polsterauflagen für Sitz und Rückenlehne als Zubehör, Polsterfarbe (schwarz, anthrazit, taubenblau oder himbeer) bitte angeben.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gestell-Ausführung:
4-Fuß
Rohrform:
Rundrohr
Gewicht:
5 kg
... > Stühle und Tische > Sitzmöbel > Schalenstühle
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Besucherstuhl, Holzstuhl, Schalenstuhl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 64,05*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 71,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 3,90*
€ 4,64
Zubehör
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG