Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckbuchstaben, 20 mm, weiß, Sortiment m. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
330093
Artikel-Nr.:  118-330093
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plakatschaukasten

Zusatzausstattung

Steckbuchstaben
Sortiment von 200 Stück (170 Großbuchstaben, 20 Ziffern, 10 Zeichen) Helvetica, weiß.
20 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Gewicht:
0,4 kg
... > Außenmobiliar > Information und Werbung > Schaukästen
Weitere Suchbegriffe: Außenanlagen, Flachschaukästen, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wand-Schaukasten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 78,48*
BAER
Frei Haus
€ 87,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG