Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Faltbarer Großbehälter, HxLxB 950x1200x800mm, 620 l, Tragl . 500kg, m. Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
326813
Artikel-Nr.:  118-326813
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Faltbarer Großbehälter

aus schlagfestem Hartpolyethylen-Schaum. Leicht aufstellbare und schnell zusammenlegbare Großladungsträger für optimale Laderaum-Nutzung sowohl im aufgebauten als auch im zerlegten Zustand. Hoch belastbar durch stabile Verrippung und spezielle Verzahnung der Seitenwände. Ausführung mit 2 Kufen und 2 Mittelfüßen, genormten Einfahrmaßen für handelsübliche Stapelfahrzeuge. Behälter mit je einer stirn- und längsseitigen Lade- und Entnahme-Klappe. Wetterfeste Abdeckplatte mit umlaufendem überkragendem Rand als Zubehör lieferbar.


Polyethylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -40° bis +60°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Laugen und Säuren
(bitte anfragen)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Inhalt:
620 l
Gewicht:
55 kg
... > Großbehälter aus Kunststoff > Großladungsträger > mit Kufen
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Großbehälter aus Kunststoff, Großladungsträger, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Polyethylen-Großbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 291,35*
BAER
Frei Haus
€ 323,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 39,50*
€ 47,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG