Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Faltbarer Großbehälter, HxLxB 975x1200x1000mm, 820 l, Tragl . 500kg, geschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
326802
Artikel-Nr.:  118-326802
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Faltbarer Großbehälter

aus schlagfestem Hartpolyethylen-Schaum. Leicht aufstellbare und schnell zusammenlegbare Großladungsträger für optimale Laderaum-Nutzung sowohl im aufgebauten als auch im zerlegten Zustand. Hoch belastbar durch stabile Verrippung und spezielle Verzahnung der Seitenwände. Ausführung mit 2 Kufen und 2 Mittelfüßen, genormten Einfahrmaßen für handelsübliche Stapelfahrzeuge. Behälter geschlossen. Wetterfeste Abdeckplatte mit umlaufendem überkragendem Rand als Zubehör lieferbar.


Polyethylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -40° bis +60°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Laugen und Säuren
(bitte anfragen)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:975 mm
Breite:1000 mm
Länge:1200 mm
Inhalt:820 l
Gewicht:62 kg
... > Großbehälter aus Kunststoff > Großladungsträger > mit Kufen
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Großbehälter aus Kunststoff, Großladungsträger, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Polyethylen-Großbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage Frei Haus € 295,86*
BAER 7 Tage Frei Haus € 328,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  328,00* €  390,32 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Abdeckplatte, f. Faltbaren Großbehälter, HxLxB 975x1200x1000mm
k.A.
€ 46,50* € 55,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG