Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregal, Anbau, HxBxT 2000x750x300mm, 5 Böden, Fachl . 100kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
297384
Artikel-Nr.:  118-297384
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

META-Universal-Steckregal

Standard Bauart, Fachlast 100 kg
Das Qualitätsregal zur schnellen, schraubenlosen Steckmontage. Die werksseitig vormontierten Ständerrahmen aus Kastenprofilen und Tiefen-Aussteifungsblechen bieten eine besonders hohe Stabilität der Regalfelder. Fachböden mit 40 mm Abkanthöhe. 3-fache Sicherheitsabkantung der Tiefenkante. Systemlochung im Raster von 50 mm für den Einsatz von Systemzubehör. Der Ausbau vom einfachem Grund- und Anbauregal bis zur zweigeschossigen, vollorganisierten Regalanlage ist jederzeit möglich. Abriebfeste, verzinkte Oberfläche.

System-Maße
Feldlast max. 1560 kg
Abdeckboden Traglast max. 200 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite
Grundregal = Fachbodenbreite + 56 mm
Anbauregal = Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 36 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Lieferumfang
Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Fachbodenanzahl gem. Tabelle, Diagonalverstrebung.

Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(21)
Bauart entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Böden:
5
Fachlast:
100 kg
Verzinkt:
Ja
Länge:
750 mm
Feldlast:
1560 kg
Gewicht:
15,88 kg
... > Lager-Regale > System-Fachboden-Regale > Steck-Regale
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregale, Lagerregale, Regale, Steckregale, System-Steckregale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 66,75*
BAER
Frei Haus
€ 74,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 9,80*
€ 11,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG