Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregal, Anbau, HxBxT 2000x1250x400mm, 5 Stabböden, Fachl . 110kg, Rahmen RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
291049
Artikel-Nr.:  118-291049
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Archiv-Steckregal

Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug. Sämtliche Regalteile werden nur gesteckt. Es sind keine Diagonalverbinder erforderlich, da durch das spezielle Stecksystem die volle Stabilität erreicht wird. Die Gitterböden werden aus Einzelstreben und Querträgern zusammengesetzt. Für die Lagerung von Kleinteilen empfehlen wir eine zusätzliche Hartfaserplatte je Boden.
Lackierung
Lackierung der Ständer enzianblau RAL 5010, der Rahmenverbinder und der Stabböden silbergrau RAL 7001.
System-Maße
Feldlast max. 2100 kg
Fachlast max. 270 kg
Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm
Gesamtbreite
Grundregal = Fachbodenbreite + 30 mm
Anbauregal = Fachbodenbreite + 15 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang
Grundregal mit 4 Regalständern, Anbauregal mit 2 Regalständern, Stabböden gem. Tabelle.

Qualitäts-Merkmale
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
400 mm
Böden:
5
Fachlast:
110 kg
Rahmenfarbe:
RAL5010
Gewicht:
20,3 kg
... > Büro-Regale > Archiv-/Akten-Regale > Stabboden-Regale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Büroregal, Ordnerregal, Regalsysteme, Stabboden-Steckregal, Steckregal, Aktenregale, Archivregale, Büro-Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Ordner-Regale, Regale, Regale für Büro, Steckregale, Steckregale mit Stabböden
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 91,11*
BAER
Frei Haus
€ 101,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 7,80*
€ 9,28
Zubehör
k.A.
€ 16,50*
€ 19,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG