Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pendeltür, Kunststoff, HxB 2000x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
278211
Artikel-Nr.:  118-278211
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür

Pendeltüren

bieten eine funktionelle Abtrennung zwischen zwei Räumen innerhalb eines Gebäudes. Sie sind für den Fußgänger- und Staplerverkehr geeignet. Die Türen öffnen unter leichtem Druck und schließen automatisch nach jeder Durchfahrt. Sie bieten damit eine hohe Energieeinsparung, gute Kälte-/Wärmeisolierung, Schall-/Lärmdämmung und Schutz vor Zugluft. Die Türblätter sind wahlweise in klarer Ausführung oder mit grobmaschiger hochreißfester Gewebeeinlage (auf Anfrage) lieferbar. Auf besonders beanspruchte Stellen können beidseitig Prallschutzleisten in beliebiger Höhe verschweißt werden, ohne die Transparenz zu beeinträchtigen. Diese Leisten können zusätzlich einen schwarz-gelben Warnstreifen erhalten. Die Türkonstruktion besteht aus einem verzinkten Stahlprofil mit Knotenblech. Das von außen einstellbare Federband ist in den oberen Teil der Konstruktion integriert. Die doppelseitig wirkende Federschließe erlaubt einen Öffnungswinkel von 2 x 90°. Türblätter aus flexiblem Kunststoff, 7 mm stark, temperaturbeständig von -20 bis +50°C. Gegen Mehrpreis Einreiß-Schutz zur Verstärkung der Türblätter im Einklemmung-Endbereich. Die Pendeltore sind vormontiert und leicht selbst zu installieren. Eine Montageanleitung liegt bei.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
91 kg
... > Hallen-Einrichtungen > Durchfahr-Tore > Pendeltüren
Weitere Suchbegriffe: Pendeltore, Pendeltüren, Tore aus PVC, Türen aus PVC
Angebote (2)
Versand
Netto
^
23 Tage
Frei Haus
€ 849,69*
BAER
23 Tage
Frei Haus
€ 942,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,00*
€ 1.120,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 63,14*
€ 75,14
Zubehör
k.A.
€ 66,75*
€ 79,43
Zubehör
k.A.
€ 76,67*
€ 91,24
Zubehör
k.A.
€ 83,89*
€ 99,83
Zubehör
k.A.
€ 193,03*
€ 229,71
Zubehör
k.A.
€ 19,85*
€ 23,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG