Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verkettung, 90 °,BxT 800x800mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
267769
Artikel-Nr.:  118-267769
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
7 kg
... > Verkettungs-Schreibtische > Elektrifizierbare Verkettungs-Schreibtische > vertikal
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Schreibtische, Büroarbeitstisch, Büromöbelsysteme, Büroeinrichtungen, Schreibtisch-Sets, Verkettungselemente, Schreibtischsysteme, Schreibtischprogramme, Schreibtischkombinationen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 77,58*
BAER
20 Tage
Frei Haus
€ 86,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG