Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztische, Kombination, Rundrohr, HxBxT 72x270x180cm, Gestell RAL7016, Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
266358
Artikel-Nr.:  118-266358
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Besprechungstische

für Konferenz-Tischgruppe
Komplettangebote ohne Stühle
Die Tische verfügen über ein sehr stabiles, selbsttragendes Traversensystem. Tischplatten beidseitig mit widerstandsfähiger Melaminharzbeschichtung in lichtgrau, 2,5 cm stark, zigarettenglutbeständig und blendfrei. Kanten mit stoßfestem Umleimer. Schwarzes Stahlrahmengestell mit Rundrohrfüßen, Ø 6 cm, mit Bodenausgleichschrauben, Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
72 cm
Breite:
270 cm
Tiefe:
180 cm
Gestell-Ausführung:
Rundrohr
Gewicht:
132 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Konferenz-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Besprechungsgruppen, Besprechungstische, Kantinentische, -stuhl, Konferenztische, -stuhl, Stuhl und Tische, Tische, Tische und Stuhl, Konferenztische, Stahlrohrtische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 824,43*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 914,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,00*
€ 1.087,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG