Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztisch, Rechteckig, Rundrohr, HxBxT 72x120x90cm, Gestell RAL7016, Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
266165
Artikel-Nr.:  118-266165
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Besprechungstisch

für Konferenz-Tischgruppe
Der Tisch verfügt über ein sehr stabiles selbsttragendes Traversensystem. Tischplatte beidseitig mit widerstandsfähiger Melaminharzbeschichtung in lichtgrau, 2,5 cm stark, zigarettenglutbeständig und blendfrei. Kanten mit stoßfestem Umleimer. Anthrazitfarbenes Stahlrahmengestell mit Rundrohrfüßen, Ø 6 cm, mit Bodenausgleich-Schrauben, Tischhöhe 72 cm. Tisch für individuelle Kombinationen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:lichtgrau
Höhe:72 cm
Breite:120 cm
Tiefe:90 cm
Gestell-Ausführung:Rundrohr
Gewicht:37 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Konferenz-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Besprechungsgruppen, Besprechungstische, Kantinentische, -stuhl, Konferenztische, -stuhl, Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Konferenztische, Stahlrohrtische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage Frei Haus € 225,50*
BAER 7 Tage Frei Haus € 250,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  250,00* €  297,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG