Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitspapierkorb, Metall, 62 l, HxD 662x375mm, m . Löschkopf, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
253006
Artikel-Nr.:  118-253006
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Sicherheits-Papierkörbe

aus lackiertem Stahlblech, mit Flammenlöschkopf. Verstärkter Griffrand.

Wenn der Inhalt Feuer fängt werden die aufsteigenden Verbrennungsgase durch den Löschkopf zurückgedrängt und stauen sich an der Einwurföffnung. Die Sauerstoffzufuhr wird unterbrochen, das Feuer erstickt.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
375 mm
Höhe:
662 mm
Farbe:
lichtgrau
Inhalt:
62 l
Gewicht:
4,5 kg
... > Abfall-Entsorgung > Abfall-Behälter > Brandschutzbehälter
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitspapierkorb, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, feuerhemmende Abfallbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 60,44*
BAER
Frei Haus
€ 67,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG