Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe, LxT 400x120mm, 4 Haken, Alu/schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BAER
251339
Artikel-Nr.:  118-251339
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Wand-Garderobe

Träger und Wandstützen aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, Profile aus Aluminium, silbermatt eloxiert, Hut-, Mantelhaken und Endkappen aus hochwertigem, schwarzem Kunststoff inkl. Befestigungsmaterial.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Haken:
4
Länge:
400 mm
Gewicht:
2 kg
... > Pausenraumausstattung > Garderoben > Wandleisten
Weitere Suchbegriffe: Garderoben, Garderobenleisten, Garderobensysteme, Wandgarderoben, Personalgarderoben, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 55,93*
BAER
Frei Haus
€ 62,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG