Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gitterbehälter, HxLxB 600x1000x800mm, Tragl . 1000kg, Blechboden ,m. Klappe, RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
228348
Artikel-Nr.:  118-228348
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Gitterbehälter mit Blechboden

Füße und Rahmen aus Winkelprofil-Stahl. Gitterwände 50 x 50 x 4 mm, Boden aus 2 mm Stahlblech, profiliert - mit Stapeltaschen und 4 Kranösen. Mit halb abklappbarer Längswand. Lackierung mausgrau RAL 7005, gegen Mehrpreis feuerverzinkt.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:600 mm
Breite:800 mm
Tiefe:1000 mm
Länge:1000 mm
Füllhöhe:500 mm
Traglast:1000 kg
Auflast:4000 kg
Farbe:RAL7005
Gewicht:44 kg
... > Behälter aus Metall > Drahtgitter-Behälter > Gitterbehälter im Palettenmaß
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Stahldraht, Drahtgittergroßbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 16 Tage Frei Haus € 149,74*
BAER 10 Tage Frei Haus € 166,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  166,00* €  197,54 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Verzinkung, f. Gitterbehälter
k.A.
€ 41,00* € 48,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG