Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gitterbehälter, HxLxB 600x1000x800mm, Tragl . 1000kg, Blechboden , RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
228304
Artikel-Nr.:  118-228304
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Gitterbehälter mit Blechboden

Füße und Rahmen aus Winkelprofil-Stahl. Gitterwände 50 x 50 x 4 mm, Boden aus 2 mm Stahlblech, profiliert - mit Stapeltaschen und 4 Kranösen. Lackierung mausgrau RAL 7005, gegen Mehrpreis feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Füllhöhe:
500 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
4000 kg
Farbe:
RAL7005
Gewicht:
43 kg
... > Behälter aus Metall > Drahtgitter-Behälter > Gitterbehälter im Palettenmaß
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Stahldraht, Drahtgittergroßbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 134,40*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 149,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 41,00*
€ 48,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG