Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gitterbehälter, HxLxB 800x1000x800mm, Tragl . 500kg, Holzboden , RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
228122
Artikel-Nr.:  118-228122
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Gitterbehälter mit Holzboden

Geeignet für sperrige Güter. Stahlrohr/Stahlgitter-Schweißkonstruktion, Rohr Ø 27 mm, Stahlgitterwände. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt. Maschenweite 100 x 100 mm. Drahtstärke 5 mm. Oberrahmen aus Stahlrohr mit 4 Stapeltaschen. Boden Hartholz-Mehrschicht-Platte 12 mm. Lackierung resedagrün RAL 6011. Nutzhöhe 800 mm mit einer halb abklappbaren Längswand.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Füllhöhe:
800 mm
Traglast:
500 kg
Auflast:
1500 kg
Farbe:
RAL6011
Klappen:
1
Gewicht:
33 kg
... > Behälter aus Metall > Drahtgitter-Behälter > Gitterbehälter im Palettenmaß
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Stahldraht, Drahtgittergroßbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 161,46*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 179,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG