Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hallenbüro, HxBxT 2637x4045x4045mm, 3 -seitig, 3 Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
214547
Artikel-Nr.:  118-214547
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenbüro

Hallenbüros

Dieses Raum- und Trennwandsystem ist ein variables, umsetzbares und erweiterungsfähiges Wandsystem in Modulbauweise, welches durch Steck- und Schraubverbindungen leicht zu montieren ist. Der Aufbau kann sowohl ebenerdig als auch auf Podesten oder mehrgeschossig erfolgen. Die Elemente sind konstruiert auf der Basis von Stahlblechschalen mit Mineralwollfüllung und haben einen hervorragenden Oberflächenschutz durch elektrolytisch verzinktes und außen zusätzlich pulverbeschichtetes Blech. Die Räume entsprechen den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung.
Komplett-Angebote
Rundum Sicht-Elemente, 1 Tür-Sicht-Element, 1 Elektro-Sicht-Element mit Serienschalter/Steckdose, Mineralfaser-Akustikdecke (nicht begehbar), Deckenaufbauleuchten.
Baubeschreibung
Wandelemente und Pfosten:
Stahlblechwand aus elektrolytisch verzinkten Schalenblechen, zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle ausgefüllt. Schalldämmwerte bis maximal 30 db. Pfosten aus 45x45 mm dickem Vierkantrohr mit Verstellfüßen zum Ausgleich von bauseitigen Bodentoleranzen. Abdichtung zwischen Wandelementen und Pfosten durch Schaumstoffdichtstreifen. Optimale Oberflächen durch Pulverbeschichtung.
Verglasung:
Serienmäßig ab Brüstungshöhe (1090 mm) 5 mm dickes Floatglas in Kunststoff-Klemmprofilen. Bei erhöhten Anforderungen an Schall- und Wärmedämmung auch Isolierglas. Vielfältige weitere Verglasungsarten möglich, z.B. Einscheibensicherheitsglas.
Türen:
Gefalztes Metalltürblatt, in Stahlzarge eingehängt. Türblätter und Stahlzarge pulver-beschichtet. Ausführungen als ein-/mehrflügelige Türen oder Schiebeelemente. Türen auf Wunsch mit oder ohne Glasausschnitt. Leichtmetall-Drückergarnitur im Lieferumfang enthalten. Vorbereitet für den bauseitigen Einbau eines Schließzylinders.
Decken:
Mineralfaserakustikdecke, abgehängtes System mit Mineralfaser-Deckenplatten (Abhängematerial im Lieferumfang enthalten). Optional gegen Mehrpreis lieferbar: Mineralwolldämmung und/oder Spanplattenabdeckung, begehbare Deckenkonstruktionen.
Deckenanschlüsse:
U-Profile zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung und Anbindung der Wandelemente an die vorhandene Decke.
Wandanschlüsse:
Verstellbare U-Profile in verschiedenen Breiten zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung und Anbindung der Wandelemente an den Baukörper. Zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle ausgefüllt.
Elektroelemente:
Mit 2-fach-Kombination aus Schalter/Steckdose oder Steckdose/Steckdose. Kabellauf in den Wandelementen (Kanal nach VDE). Verkabelung und Anschlüsse erfolgen bauseits.
Deckenleuchten:
Serienmäßig ausgeführt als Deckenaufbauleuchte 2 x 58 W (ohne Röhren), auf mindestens 500 Lux ausgelegt.
Optional gegen Mehrpreis lieferbar: Deckenaufbau- und Deckeneinbauleuchten mit Spiegelraster, auch für besondere Anwendungsgebiete wie z.B. Bildschirmarbeitsplätze. Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel. Allgemeine Maße
Kabinenhöhe 2637 mm
mit Fußboden + 30 mm
Raumhöhe (li.) 2510 mm
Brüstungshöhe 1090 mm
Mindesteinbauhöhe 2740 mm
Element- , Rasterbreite 1000 mm
Höhe der Verglasung 1410 mm
Wanddicke 45 mm Bitte wählen Sie
Wandelemente und Türen kieselgrau RAL 7032 oder grauweiß RAL 9002, Sockel anthrazit RAL 7016.

Wandelemente grauweiß RAL 9002, Sockel, Pfosten und Türzargen enzianblau RAL 5010.
Sonderfarben in RAL auf Anfrage. Abladen mit Stapler oder Kran durch Kunden erforderlich. Bei Bedarf Kranentladung auf Anfrage.
So planen Sie richtig
1. Bestimmen Sie Grundriss mit Anzahl der Elemente und legen Sie die Lage und den Anschlag der Tür fest.
2. Wenn Sie andere Elemente als die Standard-Sichtwand benötigen, so markieren Sie diese Elemente mit Bezeichnung in der Skizze.
3. Wenn Zusatzausstattung gewünscht wird, markieren Sie bitte die Stelle, an denen Sie montiert werden soll.
4. Welche Farben wünschen Sie?

Machen Sie es sich einfach:
Ein FAX mit Grundriss-Skizze, Ihren Maßen, und die Art der Elemente - wenig später klären wir evtl. Einzelheiten telefonisch ab und faxen Ihnen ein Angebot mit Endpreis durch. Und wenn Sie keine Skizzen zeichnen möchten, rufen Sie doch einfach an.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
2637 mm
Breite:
4045 mm
Tiefe:
4045 mm
Leuchten:
3
Bauart:
3-seitig
Gewicht:
900 kg
... > Mehrzweckräume > Räume für Innen > Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe: Lager-Trennwand, Mehrzweckraum, Raumtrennwand, Wand, Hallen, Hallenbüros, Hallenanlagen, Kabinen, Lagerbüro, Lagerräume, Lagerhallen, Raumsysteme, Betriebsbüros, Fertigraum, Meisterbüros, Kleinhallen, Universalräume, Mobile Räume, Modulares Raumsystem, Trennwandsysteme, Systemhallenbüro
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 4.168,15*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 4.621,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.621,00*
€ 5.498,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 340,00*
€ 404,60
Zubehör
k.A.
€ 340,00*
€ 404,60
Zubehör
k.A.
€ 383,00*
€ 455,77
Zubehör
k.A.
€ 45,50*
€ 54,15
Zubehör
k.A.
€ 77,00*
€ 91,63
Zubehör
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
k.A.
€ 77,00*
€ 91,63
Zubehör
k.A.
€ 51,00*
€ 60,69
Zubehör
k.A.
€ 77,00*
€ 91,63
Zubehör
k.A.
€ 665,00*
€ 791,35
Zubehör
k.A.
€ 77,00*
€ 91,63
Zubehör
k.A.
€ 91,00*
€ 108,29
Zubehör
k.A.
€ 249,00*
€ 296,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG