Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hydraulik-Stapler, Tragl. 1t, Gabel LxB 1150x160mm, H 2015mm, Hub 1500mm, RAL2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
210867
Artikel-Nr.:  118-210867
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Hydraulik-Stapler

Traglast 1000 kg, Hubhöhe bis 1500 mm
Fahren und Heben von Hand mit dem Stapler für gelegentlichen Einsatz. Fahrgestell und Gabel aus verwindungssteifem Stahl geschweißt. Hydraulisches Heben über Pumpenhub der Deichsel, stufenloses Absenken durch feinfühliges Ablassventil. Der Hubschlitten läuft auf kugelgelagerten Führungsrollen. Die gesamte Bauhöhe von 1970 mm und die Gesamtbreite von 760 mm gewähren eine Durchfahrt durch fast alle Türhöhen. Durch zwei große seitlich angebrachte Schiebegriffe ist ein leichtes Verfahren auch unter Last möglich. Lenkräder Ø x Breite 150 x 40 mm aus Polyurethan mit Feststellern, Auslegerrollen aus Nylon. Pulverbeschichtung blutorange RAL 2002.

Allgemeine Maße
Hub je Pumphub 12,5 mm
Abgesenkte Höhe 90 mm
Gabellänge 1150 mm
Gesamtlänge 1604 mm
Lastschwerpunkt 600 mm
Gabelzinken Breite 160 mm
Tragbreite 540 mm
Lenkräder Ø x B150 x 40 mm
Auslegerrollen Ø x B80 x 70 mm
Gesamtbreite 760 mm
Weitere Informationen:
Traglast:
1 t
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Höhe:
1970 mm
Farbe:
RAL2002
Hubhöhe:
1500 mm
Gewicht:
220 kg
... > Stapler > Handbetriebene Stapler > Handhydraulik-Stapler
Weitere Suchbegriffe: Handhydraulische Stapler, Hub- und Hebegeräte, Hubgeräte, Palettenheber
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 1.078,80*
BAER
Frei Haus
€ 1.196,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,00*
€ 1.423,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG