Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Betriebs-Verbandkästen, Kunststoff, HxBxT 80x256x166mm, nach DIN 13157, staubdicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
BAER
Artikel-Nr.:
118-210252
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandskasten
Verbandkasten
Verbandskästen
Betriebs-Verbandkasten
mit Füllung nach DIN 13157
aus schlagfestem Kunststoff, dunkelblau. Staubdicht. H x B x T 80 x 256 x 166 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
166 mm
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
0,78 kg
... >
Erste-Hilfe-Ausstattung
>
Kästen
>
aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Erste-Hilfe
,
Erste-Hilfe-Koffer
,
Erste-Hilfe-Schrank
,
Koffer für Erste-Hilfe
,
Notfall-Koffer
,
Sanitätsausstattung
,
Sanitätsschrank
,
Schrank für Erste-Hilfe
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumeinrichtung
,
Sozialraumumfeld
,
Verbandskasten
,
Verbandsschrank
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 7 T
max. 8 T
Versand
Netto
BBL
8 Tage
€ 5,00*
€ 26,16*
BAER
7 Tage
Frei Haus
€ 29,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BAER
Versand
von BAER
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BAER
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ersatz-Füllung, fürBetriebs-Verbandkasten nach DIN 13157
k.A.
€ 25,00*
€ 29,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG