Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste-Hilfe-Schrank, Alu, Bürodesign ,HxBxT 400x302x118mm, Füllung nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
Artikel-Nr.:  118-210248
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Erste-Hilfe-Schrank

aus hochwertigem Aluminium. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Drei schwenkbare Fächer für Verbandstoffe. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Schrank mit DIN-Füllung.
Weitere Informationen:
Norm:
nach 13157
Höhe:
400 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
118 mm
Norm Füllung:
DIN 13157
Farbe:
silber
Gewicht:
3,8 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Schränke > Wandschränke
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Erste-Hilfe, Sanitätsausstattung, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 116,36*
BAER
Frei Haus
€ 129,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 26,16*
€ 31,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG