Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universalschrank, HxBxT 1950x1000x600mm, RAL6011, Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
210148-2
Artikel-Nr.:  118-210148-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Universalschrank

Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, sehr sorgfältig verarbeitet. Einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen. Türen allseitig umgekantet, innen durch Kastenprofil verstärkt. Muldengriff mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Fachböden in Korpusfarbe lackiert, im Raster von 17 mm höhenverstellbar. Traglast pro Boden 80 kg. Hochwertige Pulverbeschichtung. Ausführung mit 4 Fachböden.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Böden:
4 Stück
Farbe:
RAL 5010,5012,6011,7016,9010
Gewicht:
86 kg
... > Büroschränke > Schränke aus Stahlblech > mit Flügeltüren
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschrank, Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Stahlschrank für Büro, Systemschrank mit Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Archivschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroeinrichtungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 332,84*
BAER
8 Tage
Frei Haus
€ 369,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 89,00*
€ 105,91
Zubehör
k.A.
€ 24,00*
€ 28,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG