Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umkleidebank, L 1500mm, Kunststoffleisten ,beidseitig, mit Schuhrost, Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
210113-3
Artikel-Nr.:  118-210113-3
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Umkleidebank

Sitz und Rückenlehne aus hellgrauen Kunststoff-Leisten. Hakenleiste mit Metall-Doppelkleiderhaken, verdeckt angebracht nach DIN 7917, 4 Stück je lfm. je Seite. Gestell aus 30 x 30 mm Vierkantrohr mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Mit Schuhrost. Hochwertige Pulverbeschichtung in 9 Farben. Doppelseitige Ausführung, Anlieferung vormontiert.
3 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Sitzhöhe x -tiefe 430 x 370 mm
Sitzleisten u. Rückenlehne 115 x 30 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Farbe:
RAL 5010,5012,6011,7016,9023
Ausstattung:
Schuhrost
Sitzfläche:
beidseitig
Gewicht:
33 kg
... > Pausenraumausstattung > Umkleidebänke > Systemumkleidebänke
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank, Traversenbank, Sitzbänke für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbänke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 405,00*
BAER
8 Tage
Frei Haus
€ 449,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 449,00*
€ 534,31
Ähnlich
k.A.
€ 449,00*
€ 534,31
Ähnlich
k.A.
€ 449,00*
€ 534,31
Ähnlich
k.A.
€ 449,00*
€ 534,31
Ähnlich
k.A.
€ 449,00*
€ 534,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG