Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einsatzkasten, f. Schubladen-System, HxBxT 85x112x103mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
209601
Artikel-Nr.:  118-209601
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
103 mm
Gewicht:
0,07 kg
... > Kleinteile-Behälter aus Kunststoff > Kleinteile-Magazine > Schubladen-Magazine
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerkasten, Lagerregale, Schubladen-Magazine, Schubladenboxen, Schubladensystem
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 5,00*
€ 1,45*
BAER
Frei Haus
€ 1,60*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG