Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollregal, HxBxT 1230x1000x500mm, doppelseitig, 84 Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
209449
Artikel-Nr.:  118-209449
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Rollregal

mit Favorit-Sichtlagerkästen
für mobile Lagerung von Kleinteilen. Doppelseitig ausgestattet mit Schlitzplatten für waagerechtes Ein- und Aushängen der Kästen. Rahmen und Schlitzplatten aus Stahlblech mit Kunststoff-Beschichtung lichtgrau RAL 7035.
Kästen aus Polyethylen
Kasten-Anzahl
je Seite Tiefe x Breite x Höhe
84 x Gr. 6 230 x 140 x 130 mm
- x Gr. 7 160 x 105 x 75 mm
- x Gr. 8 85 x 105 x 45 mm
Kastenfarbe nach Verfügbarkeit.
Allgemeine Maße
Breite 1000 mm
Tiefe 500 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
RAL7035
Höhe:
1230 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Kästen:
84
Gewicht:
61 kg
... > Kleinteile-Behälter aus Kunststoff > Sichtlagerkästen > aus PE
Weitere Suchbegriffe: Fahrregale mit Kästen, Kasten, Lagerkasten, Regale mit Kasten, Rollwagen mit Kästen, Kasten, Sichtlagerkasten, Rollregale, Lagerregale, Lagerbehälter, Lagersichtkästen, Kleinteile-Lagerung, Lager- und Transportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 572,77*
BAER
Frei Haus
€ 635,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,00*
€ 755,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG