Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Großvolumen-Behälter, HxBxT 323x800x600mm, 110 l, offen, glatter Rippenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
209384
Artikel-Nr.:  118-209384
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Großvolumen-Mehrwegbehälter

aus bruchfestem Polypropylen. Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox in einem. Rollenbahn-geeignet, und nestbar. Sowohl für großvolumige, aber leichte Teile als auch für schweres Ladegut. Rippenboden, Traglast 75 kg, glatt.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Mehrwegbehälter > ohne Kufen
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage € 5,00* € 33,38*
BAER 7 Tage Frei Haus € 37,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  37,00* €  44,03 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Etikettentaschen, f. Großvolumen-Behälter
k.A.
€ 19,50* € 23,21
Zubehör Plomben f. Grossvolumen-Behälter
k.A.
€ 22,00* € 26,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG