Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Großvolumen-Behälter, HxBxT 323x800x600mm, 110 l, offen, glatter Standardboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
209380
Artikel-Nr.:  118-209380
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Großvolumen-Mehrwegbehälter

aus bruchfestem Polypropylen. Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox in einem. Rollenbahn-geeignet, und nestbar. Sowohl für großvolumige, aber leichte Teile als auch für schweres Ladegut. Standardboden, Traglast 50 kg, glatt.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Mehrwegbehälter > ohne Kufen
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
€ 5,00*
€ 31,57*
BAER
Frei Haus
€ 35,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 19,50*
€ 23,21
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG