Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paletten-Faltbox, PP/PE, HxLxB 1000x1200x1000mm, 895 l, 9 Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
208909
Artikel-Nr.:  118-208909
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Paletten-Faltboxen

aus schlagfestem Polypropylen. Lebensmittelecht und temperaturbeständig von -20 bis +70°C. Einfach und schnell aufbaubar und zusammenlegbar, im gefalteten Zustand bis zu 75% Raumersparnis. Leichte Gitterbox-Alternative im Palettenmaß. Extrem stabile Paletten und Deckel, robuster Faltring aus Polypropylen-Hohlkammer-Material. Hoch belastbar und sicher stapelbar. 9-Fuß-Ausführung mit Verriegelungen an Deckel und Palette zur Transport-Sicherung.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP/PE
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Füße:
9
Inhalt:
895 l
Gewicht:
30,3 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Faltbehälter > Paletten-Faltboxen
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, Lagerbehälter, Palettenbehälter, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff, Aufsatzrahmen für Paletten, Stapelgestelle für Paletten, Lager- und Transportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 239,03*
BAER
14 Tage
Frei Haus
€ 265,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG