Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schnellbau-Halle, Basis, HxBxT 2600x5100x4200mm, Flügeltür , Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
206222
Artikel-Nr.:  118-206222
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schnellbau-Halle

mit Flügeltür und Holzboden
Auffahrrampe für das Befahren mit Gabelhubwagen. Zur Aufstellung ist lediglich ein ebener fester Untergrund erforderlich.
- jederzeit stützenfrei im 2 m Raster bis 20 m verlängerbar, Breite 3 - 7 m
- Varianten von 12 bis 140 m² möglich
- stabile und verwindungssteife Bauweise aus profiliertem und verzinktem Stahlblech
- verzinkte 2-flügelige Stahltür mit Treibriegel, Drücker, Schloss und Profilzylinder; Öffnungsbereich bis 180°, lichte Tür Höhe x Breite 2200 x 1950 mm
- hochbelastbares Dach bis 180 kg/m²
- stabiler durchgehender OSB-Holzboden
- Platz für längs- und stirnseitige Regale
- raumsparender Transport
- einfachste Montage - jederzeit zerlegbar
- keine Fundamente erforderlich
- Varianten auch nachträglich vergrößerbar
- einschließlich prüffähiger Statik
Anlieferung zerlegt als Bausatz, Endmontage und Kranentladung auf Anfrage.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
4200 mm
Breite:
5100 mm
Gewicht:
1150 kg
... > Mehrzweckräume > Material- und Werkzeug-Lager > Schnellbau-Hallen
Weitere Suchbegriffe: Außenanlagen, Fach-Container, Gerätehaus, Geräteschuppen, Hallen, Lagercontainer, Lagerhallen, Lagerräume, Material-Safe, Materialcontainer, Mehrzweckraum, Schnellbau-Container, Schnellbau-Lagerhallen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 4.244,82*
BAER
20 Tage
Frei Haus
€ 4.706,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.706,00*
€ 5.600,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 266,09*
€ 316,65
Zubehör
k.A.
€ 9,48*
€ 11,28
Zubehör
k.A.
€ 23,01*
€ 27,38
Zubehör
k.A.
€ 36,99*
€ 44,02
Zubehör
k.A.
€ 13,99*
€ 16,65
Zubehör
k.A.
€ 20,75*
€ 24,69
Zubehör
k.A.
€ 1.658,78*
€ 1.973,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG