Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plattenregal, Anbau, HxBxT 1650x850x5000mm, oben offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
205977
Artikel-Nr.:  118-205977
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Platten-Regal

oben offen
für die sichere und schonende Lagerung von Plattenmaterial und Reststücken. Konstruktion aus stabilem Stahlblech mit Sockel aus Profilstahl. Durch die verzinkte Oberfläche der Ständer entsteht kein Farbabrieb auf den Platten. Leichte Kran-Beschickung und -Entnahme oder über die einseitig pendelnd gelagerte Rollen am Boden der Fachöffnung.
System-Maße
Gesamthöhe 1650 mm
Gesamtbreite Grundregal 850 mm
Anbauregal 620 mm
Fachbreite 400 mm
Qualitäts-Merkmale
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Fertigung nach DIN EN ISO 9001:2000
Statische Berechnungen gemäß Stahlbaunormen DIN 18 800
Großer Eignungsnachweis für Schweißarbeiten DIN 18 800/7

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
1650 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
5000 mm
Gewicht:
176 kg
... > Langgut-Regale > Platten-Regale > für Großformate
Weitere Suchbegriffe: Lagerregale, Plattenregale, Plattenständer, Regale, Tafelregale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
25 Tage
Frei Haus
€ 1.486,50*
BAER
25 Tage
Frei Haus
€ 1.648,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,00*
€ 1.961,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG