Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plattenregal, Anbau, HxBxT 2285x920x2500mm, 1 Fach, Lackierung RAL1007


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
205955-7
Artikel-Nr.:  118-205955-7
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Platten-Regal

oben geschlossen
für die sichere und schonende Lagerung von Plattenmaterial und Reststücken. Stabile Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit Füßen aus Flachstahl. Durch die hochwertige abriebfeste Pulverbeschichtung entsteht kein Farbabrieb auf den Platten. Leichte Beschickung und Entnahme über einseitig pendelnd gelagerte Rollen am Boden der Fachöffnung. Ohne Bodenplatte.
System-Maße
Gesamthöhe außen 2285 mm
innen 2160 mm
Gesamtbreite Grundregal 920 mm
Anbauregal 440 mm
Fachbreite 400 mm

Qualitäts-Merkmale
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Fertigung nach DIN EN ISO 9001:2000
Statische Berechnungen gemäß Stahlbaunormen DIN 18 800
Großer Eignungsnachweis für Schweißarbeiten DIN 18 800/7

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:Anbauregal
Höhe:2285 mm
Breite:920 mm
Tiefe:2500 mm
Fächer:1
Gewicht:53 kg
... > Langgut-Regale > Platten-Regale > für Großformate
Weitere Suchbegriffe: Tafelregal, Regale, Tafelregale, Lagerregale, Plattenregale, Plattenständer, Werkstattregale, Vertikalregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 25 Tage Frei Haus € 340,96*
BAER 25 Tage Frei Haus € 378,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  378,00* €  449,82 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Plattenregal, Anbau, HxBxT 2285x920x2500mm, 1 Fach, Lackierung RAL3000
k.A.
€ 340,96* € 405,74
Ähnlich
Plattenregal, Anbau, HxBxT 2285x920x2500mm, 1 Fach, Lackierung RAL5010
k.A.
€ 340,96* € 405,74
Ähnlich
Plattenregal, Anbau, HxBxT 2285x920x2500mm, 1 Fach, Lackierung RAL5015
k.A.
€ 340,96* € 405,74
Ähnlich
Plattenregal, Anbau, HxBxT 2285x920x2500mm, 1 Fach, Lackierung RAL6011
k.A.
€ 340,96* € 405,74
Ähnlich
Plattenregal, Anbau, HxBxT 2285x920x2500mm, 1 Fach, Lackierung RAL7035
k.A.
€ 340,96* € 405,74
Ähnlich
Plattenregal, Anbau, HxBxT 2285x920x2500mm, 1 Fach, Lackierung RAL9010
k.A.
€ 340,96* € 405,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG