Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plattenregal, Anbau, HxBxT 2285x920x2500mm, 1 Fach, Lackierung RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
205955-6
Artikel-Nr.:  118-205955-6
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Platten-Regal

oben geschlossen
für die sichere und schonende Lagerung von Plattenmaterial und Reststücken. Stabile Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit Füßen aus Flachstahl. Durch die hochwertige abriebfeste Pulverbeschichtung entsteht kein Farbabrieb auf den Platten. Leichte Beschickung und Entnahme über einseitig pendelnd gelagerte Rollen am Boden der Fachöffnung. Ohne Bodenplatte.
System-Maße
Gesamthöhe außen 2285 mm
innen 2160 mm
Gesamtbreite Grundregal 920 mm
Anbauregal 440 mm
Fachbreite 400 mm

Qualitäts-Merkmale
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Fertigung nach DIN EN ISO 9001:2000
Statische Berechnungen gemäß Stahlbaunormen DIN 18 800
Großer Eignungsnachweis für Schweißarbeiten DIN 18 800/7

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
2285 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
2500 mm
Fächer:
1
Gewicht:
53 kg
... > Langgut-Regale > Platten-Regale > für Großformate
Weitere Suchbegriffe: Regale, Tafelregale, Lagerregale, Plattenregale, Plattenständer, Werkstattregale, Vertikalregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
25 Tage
Frei Haus
€ 340,96*
BAER
25 Tage
Frei Haus
€ 378,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 340,96*
€ 405,74
Ähnlich
k.A.
€ 340,96*
€ 405,74
Ähnlich
k.A.
€ 340,96*
€ 405,74
Ähnlich
k.A.
€ 340,96*
€ 405,74
Ähnlich
k.A.
€ 340,96*
€ 405,74
Ähnlich
k.A.
€ 340,96*
€ 405,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG