Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fächerschrank, HxBxT 1800x1190x500mm, 4 x3 Fächer, Sockel , Drehriegel, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
205778
Artikel-Nr.:  118-205778
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schließfachschrank Classic

Moderne Stahlblech-Konstruktion. Sockel aus teilverzinktem Stahlblech, rostgeschützt, in Korpusfarbe lackiert. Glatte, einwandige Türen mit inneliegenden Drehbolzen. Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit min. Bügelstärke 5,5 - 6 mm. Hochwertige Einbrennlackierung in lichtgrau RAL 7035.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Gesamthöhe mit Sockel 1800 mm
Schranktiefe 500 mm
Fachbreite (li.) 230/330 mm
Fachtiefe (li.) 465 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:1800 mm
Breite:1190 mm
Tiefe:500 mm
Farbe:RAL7035
Fächer:12 Stück
Abteile:4 Stück
Verschluss:Drehriegelverschluss
Sockelausführung:Sockel
Gewicht:72 kg
... > Schränke > Fächerschränke > Schließfach-Schränke
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 17 Tage Frei Haus € 524,07*
BAER 17 Tage Frei Haus € 581,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  581,00* €  691,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Astralon-Nummernschild, Safe-O-Mat
k.A.
€ 6,86* € 8,16
Zubehör
Astralon-Nummernschild, Zyl.-schl
k.A.
€ 3,52* € 4,19
Zubehör
Edelstahl-Nummerschild, selbstklebend
k.A.
€ 11,73* € 13,96
Zubehör
Etikettenrahmen, Kunststoff, selbstklebend
k.A.
€ 2,44* € 2,90
Zubehör
Safe-O-Mat Schloss, 1 Schlüssel, f. 1 oder 2 Euro-Münzen
k.A.
€ 98,32* € 117,00
Zubehör
Spiegel, Zusatzaustattung, HxB 110x90mm, Türinnenseite
k.A.
€ 3,97* € 4,72
Zubehör
Tür-Kratz-Schutz, m. Nummerierung
k.A.
€ 3,52* € 4,19
Zubehör
Türöffnungsbegrenzer 90°
k.A.
€ 7,22* € 8,59
Zubehör
Vorhängeschloss, Stärke 6mm, 2 Schlüssel, Schließanlage
k.A.
€ 18,95* € 22,55
Zubehör
Vorhängeschloss, Stärke 6mm, 2 Schlüssel, verschieden schließend
k.A.
€ 16,24* € 19,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG