Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Regalboden, B 970mm, f . Schnellbau-Hallen, Zusatzausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
204899
Artikel-Nr.:  118-204899
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container
Regalboden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
970 mm
Gewicht:
5,8 kg
... > Mehrzweckräume > Material- und Werkzeug-Lager > Schnellbau-Hallen
Weitere Suchbegriffe: Außenanlagen, Fach-Container, Gerätehaus, Geräteschuppen, Hallen, Lagercontainer, Lagerhallen, Lagerräume, Material-Safe, Materialcontainer, Mehrzweckraum, Schnellbau-Container, Schnellbau-Lagerhallen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 5,00*
€ 13,99*
BAER
1 Tag
Frei Haus
€ 15,50*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG