Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Profi-Dampfreiniger, 2250 W, 2 ,4/2,2l, 3 Düsen, 2 Dampfrohre, Rundpinsel, Putztuch , Fülltrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
204711
Artikel-Nr.:  118-204711
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Profi-Dampfreiniger

für gründliche chemiefreie Reinigung. Stufenlose Regulierung von Dampf bis zum Heißwasserstrahl (mit 3,2 bar). Kurze Aufheizzeit und kontinuierliches Arbeiten durch 2-Tank-System. Mit Anschluss-Schlauch, 2 Dampfrohren, je 1 Hand-, Boden- und Punktstrahldüse, Rundpinsel, Putztuchset und Fülltrichter. 230 V-Anschluss und 8 m Netzkabel.
Weitere Informationen:
Düsen:
3
Dampfrohre:
2
Gewicht:
12 kg
... > Maschinelle Reinigung > Sprüh-Reinigungsmaschinen > Dampfreiniger
Weitere Suchbegriffe: Industriesauger, Industriestaubsauger, Nass- und Trockensauger, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschinen, Sauger, Staubsauger, Teppich Bürstsauger, Waschsauger
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 717,09*
BAER
Frei Haus
€ 795,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,00*
€ 946,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 37,00*
€ 44,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG