Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schließfach-Garderobe, HxBxT 1850x1700x500mm, 10 Fächer, Zyl .-schl., RAL6011, Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
204476-2
Artikel-Nr.:  118-204476-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schließfach-Garderobe Basic

Erweiter- und veränderbares Endlossystem. Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen, mit Zylinderschloss inkl. je 2 Schlüsseln, andere Schließsysteme auf Anfrage. Schrank mit Hutablage, Kleiderstange und Schuhrost aus Stahlrohr in Korpusfarbe. Hochwertige farbige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Tiefe 500 mm
Sockelhöhe 150 mm
Fach H x B x T (li.) 315 x 230/330 x 475 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
10
Farbe:
RAL 5010,5012,6011,7016,9010
Gewicht:
68 kg
... > Schränke > Fächerschränke > Schließfach-Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Garderobenschranksystem, Garderobenschrank, Kunststoffschränke, Schließfachanlage, Schließfachblöcke, Schließfachblock, Schließfachgarderoben, Schließfachschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahlschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 539,40*
BAER
8 Tage
Frei Haus
€ 598,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 482,57*
€ 574,26
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 263,39*
€ 313,43
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 363,51*
€ 432,58
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 319,31*
€ 379,98
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 463,63*
€ 551,72
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 723,41*
€ 860,86
Zubehör
k.A.
€ 385,16*
€ 458,34
Zubehör
k.A.
€ 385,16*
€ 458,34
Zubehör
k.A.
€ 385,16*
€ 458,34
Zubehör
k.A.
€ 385,16*
€ 458,34
Zubehör
k.A.
€ 385,16*
€ 458,34
Zubehör
k.A.
€ 385,16*
€ 458,34
Zubehör