Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schließfach-Garderobe, HxBxT 1850x1700x500mm, 10 Fächer, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
204462-10
Artikel-Nr.:  118-204462-10
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schließfach-Garderobe Basic

Erweiter- und veränderbares Endlossystem. Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen, mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, andere Schließsysteme auf Anfrage. Schrank mit Hutablage, Kleiderstange und Schuhrost aus Stahlrohr in Korpusfarbe. Hochwertige farbige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Tiefe 500 mm
Sockelhöhe 150 mm
Fach H x B x T (li.) 315 x 230/330 x 475 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:1850 mm
Breite:1700 mm
Tiefe:500 mm
Fächer:10
Farbe:RAL 5010,5012,6011,7016,9010
Gewicht:68 kg
... > Schränke > Fächerschränke > Schließfach-Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Garderobenschranksystem, Garderobenschrank, Kunststoffschränke, Schließfachanlage, Schließfachblöcke, Schließfachblock, Schließfachgarderoben, Schließfachschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahlschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 531,28*
BAER 8 Tage Frei Haus € 589,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  589,00* €  700,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5010
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5012
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL6011
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7016
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7035
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL9010
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5010
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5012
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL6011
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7016
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7035
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL9010
k.A.
€ 468,14* € 557,09
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5010
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5012
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL6011
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7016
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7035
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL9010
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5010
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5012
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL6011
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7016
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7035
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x630x500mm, 6 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL9010
k.A.
€ 255,27* € 303,77
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5010
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5012
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL6011
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7016
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7035
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL9010
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5010
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5012
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL6011
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7016
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7035
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1187x930x500mm, 9 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL9010
k.A.
€ 352,69* € 419,70
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5010
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5012
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL6011
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7016
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7035
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL9010
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5010
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5012
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL6011
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7016
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7035
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x1230x500mm, 16 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL9010
k.A.
€ 588,11* € 699,85
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5010
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5012
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL6011
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7016
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7035
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL9010
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5010
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5012
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL6011
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7016
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7035
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x630x500mm, 8 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL9010
k.A.
€ 309,39* € 368,17
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5010
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5012
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL6011
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7016
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7035
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL9010
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5010
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL5012
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL6011
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7016
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL7035
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1518x930x500mm, 12 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL7035, Front RAL9010
k.A.
€ 448,30* € 533,48
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1850x1230x500mm, 20 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5010
k.A.
€ 698,15* € 830,80
Zubehör
Schließfachblock, HxBxT 1850x1230x500mm, 20 Fächer, Fach B 300mm, Drehriegel, RAL6011, Front RAL5012
k.A.
€ 698,15* € 830,80
Zubehör