Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Streugutbehälter, HDPE, HxBxT 930x945x725mm, 400 l, schwarz , Deckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
203965
Artikel-Nr.:  118-203965
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Streugut-Behälter

aus schwarzem Hochdruck-Polyethylen, Deckel orange. Dickwandig, lichtundurchlässig und robust, lange Lebensdauer. Serienmäßig mit Auslauf-Öffnung und Stopfen. Auslaufhahn auf Anfrage. Für Staplertransport geeignet. Anscharnierter Deckel mit Schließvorrichtung, die mit einem Vorhängeschloss ergänzt werden kann.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HDPE
Höhe:
930 mm
Breite:
945 mm
Tiefe:
725 mm
Farbe:
schwarz
Deckelfarbe:
orange
Inhalt:
400 l
Gewicht:
22 kg
... > Winterdienst > Streugut-Handling > Streugut-Behälter
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Rechteckbehälter, Streugutbehälter, Streugutbox, Streuguthandling, Streugutkiste
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 140,72*
BAER
Frei Haus
€ 156,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG