Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Treppen, Industrie, Alu ,senkr. H 1,08m, 5 Stufen, Stufen B 800mm, 45° Neigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
203741
Artikel-Nr.:  118-203741
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Industrie-Treppe mit Geländer

Holme aus Aluminium-Strangpress-Profilen, rutschsichere Stufen aus gerieftem Aluminium, verzinkt, verwindungsfrei an den Schraubkanal-Profilen angeschlossen. Stufentiefe 22,5 cm. Am oberen Ende mit 2 Wandanschluss-Konsolen, unten mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung. Einseitiges Geländer mit Knieleiste, links oder rechts montierbar. Zweites Geländer gegen Mehrpreis. Alle Höhen-Zwischenmaße zum Preis der nächsten Standard-Höhe. Bitte bei Bestellung die exakte senkrechte lichte Höhe angeben. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Individuelle Ausführungen auf Anfrage.

Gesetzliche Vorschriften
Nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude-Treppen einsetzbar. Nach DIN EN ISO 14122-3 ist bei Treppen mit 45°-Neigung ab 4,0 m eine Zwischplattform erforderlich (bitte anfragen). Ab 0,5 m senkrechter Höhe ist ein zweites Geländer erforderlich. Einseitiges Geländer nur, wenn bauseitig Unfallschutz gewährleistet ist, z.B. durch Wandflächen mit Abstand < 20 cm.Allgemeine Maße
Äußere Breite mit Geländer
einseitig = Stufenbreite +16,0 cm
beidseitig = Stufenbreite +20,0 cm
Qualitäts Merkmale
- Enspr. EN ISO 14 122-3
- Enspr. BGV D36 / BGI 637
- VDL Made in Germany

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Stufen:
5
senkrechte Höhe:
1,08 m
Stufenbreite:
800 mm
Werkstoff:
Alu
Gewicht:
24,9 kg
... > Podesttreppen und Überstiege > Industrie-Treppen mit Geländer > Neigung 45°
Weitere Suchbegriffe: Überbrückung, Überstieg, Überstiegbrücke, Leitern, Treppen, Selbstbautreppen, Überstiege
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 515,05*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 571,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,00*
€ 679,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 130,00*
€ 154,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG