Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montage-Gerüst, Alu, Arbeits H 3,90m, Plattf . H 0,80-1,92m, fahrbar , Auslegerteleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
203731
Artikel-Nr.:  118-203731
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Fahrbares Montagegerüst

mit höhenverstellbaren Gerüstrahmen mit teleskopierbaren Auslegern mit Spindeln für Niveauausgleich.
Stabile Aluminium-Konstruktion, in wenigen Minuten ohne Werkzeug aufgebaut und einsatzbereit. Die ideale Arbeitshöhe kann mittels Schiebemechanismus ohne Umbau der Plattform im Sprossenabstand von 28 cm angepasst werden. Zusätzlich kann auch die Plattform von Sprosse zu Sprosse versetzt werden. Plattform mit Durchstiegsklappe aus rutschfestem Warzen-Blech. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern für leichtes Verfahren. Gesamtbelastung max. 200 kg.
10 Jahre Garantie

Qualitäts-Merkmale
- BG-geprüft
- Entspr. DIN 4422-1-HD1004
- BGR 172 + 173
- VDL-Made in Germany

Allgemeine Maße
Gesamtbreite Ausleger:
teleskopierbar ohne/ mit 1,46/2,45 m
Gesamtlänge = Plattformlänge + 25 cm
Balastierung gem. Verwendungsanl.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,9 m
Plattformhöhe:
0,52-1,92 m
Werkstoff:
Alu
Gewicht:
77,4 kg
... > Gerüste > Fahrgerüste > Montagegerüste, höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Fahrgerüste, Alu-Fahrgerüste, Rollgerüste, Arbeitsplattformen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 1.705,69*
BAER
Frei Haus
€ 1.891,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,00*
€ 2.250,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG