Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sackkarre, Edelstahl, Tragl . 150kg, HxB 1170x505mm, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
202894
Artikel-Nr.:  118-202894
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Edelstahl-Kistenkarre

Traglast 150 kg
Geschweißte Edelstahlkonstruktion. Geeignet für den Einsatz in Nassbetrieben und der Lebensmittelindustrie. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder mit
Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Werkstoff:Edelstahl
Traglast:150 kg
Höhe:1170 mm
Gesamtbreite:505 mm
Bereifung:Luft
Schaufelbreite:300 mm
Schaufeltiefe:260 mm
Gewicht:7,8 kg
... > Transportkarren > Kistenkarren > aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Karren, Paketkarren, Sackkarren, Transportgeräte, Transporthilfen, Transportkarren, Stapelkarren, Standardkarren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 10 Tage Frei Haus € 107,34*
BAER 4 Tage Frei Haus € 119,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  119,00* €  141,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG