Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sackkarre, Edelstahl, Tragl . 150kg, HxB 1100x515mm, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
202893
Artikel-Nr.:  118-202893
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Edelstahl-Sackkarre

Traglast 150 kg
Geschweißte Edelstahlkonstruktion. Geeignet für den Einsatz in Nassbetrieben und der Lebensmittelindustrie. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder mit
Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Traglast:
150 kg
Höhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
515 mm
Bereifung:
Luft
Schaufelbreite:
350 mm
Schaufeltiefe:
170 mm
Gewicht:
7,8 kg
... > Transportkarren > Kistenkarren > aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Karren, Paketkarren, Sackkarren, Transportgeräte, Transporthilfen, Transportkarren, Stapelkarren, Standardkarren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 107,34*
BAER
4 Tage
Frei Haus
€ 119,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG