Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kippbehälter, HxBxT 1103x1870x1720mm, 2 ,1 m³,Abrollautomatik, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
202004
Artikel-Nr.:  118-202004
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Kipp-Behälter

mit Abroll-Automatik
Schweißkonstruktion aus 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Der Kippvorgang lässt sich in jeder Höhe per Seilzug einleiten. Durch den günstigen Lastschwerpunkt rollt der gefüllte Behälter ab, entleert sich vollständig, schwenkt leer automatisch wieder zurück und verriegelt sich. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken ist der Behälter mit einer Kette gesichert. Gegen Mehrpreis Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller. Ausführung feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1103 mm
Breite:
1870 mm
Tiefe:
1720 mm
Oberflächenbehandlung:
feuerverzinkt
Behältergröße:
2,1
Gewicht:
305 kg
... > Behälter aus Metall > Kippbehälter > Kippbehälter mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: Anbaugeräte für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Behälter für Schüttgut, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugeräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 1.242,96*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 1.378,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,00*
€ 1.639,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 149,00*
€ 177,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG