Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kippbehälter, HxBxT 1103x1070x1720mm, 1 ,2 m³,Abrollautomatik, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
202002
Artikel-Nr.:  118-202002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Kipp-Behälter

mit Abroll-Automatik
Schweißkonstruktion aus 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Der Kippvorgang lässt sich in jeder Höhe per Seilzug einleiten. Durch den günstigen Lastschwerpunkt rollt der gefüllte Behälter ab, entleert sich vollständig, schwenkt leer automatisch wieder zurück und verriegelt sich. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken ist der Behälter mit einer Kette gesichert. Gegen Mehrpreis Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller. Ausführung feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:1103 mm
Breite:1070 mm
Tiefe:1720 mm
Oberflächenbehandlung:feuerverzinkt
Behältergröße:1,2
Gewicht:226 kg
... > Behälter aus Metall > Kippbehälter > Kippbehälter mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: Anbaugeräte für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Behälter für Schüttgut, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugeräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 16 Tage Frei Haus € 828,04*
BAER 10 Tage Frei Haus € 918,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  918,00* €  1.092,42 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör 2 Lenk-/2 Bockrollen, f . 1,2 m³-Kippbehälter, Polyamid , D 180mm, Tragl. max. 1350kg
k.A.
€ 149,00* € 177,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG