Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pflaster-Koffer Piccolo, Kunststoff ,Füllung 200 Pflaster, detektable, blau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
201768
Artikel-Nr.:  118-201768
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Erste-Hilfe-Koffer

aus schlagfestem Kunststoff, sehr robust. Koffer transparent, daher gute Übersicht von außen über den Inhalt des Koffers. Übersichtliche Einteilung der hochwertigen Verbandsstoffe und Pflaster durch viele Fächer. Verbandsmaterialien gem. DIN 13157 steril verpackt, Koffer staubdicht. Lieferung inkl. Wandhalterung und Befestigungsmaterial.
Pflaster-Koffer Piccolo
mit 200 Pflastern in 3 verschiedenen Größen (20 Stück 5,0 x 7,2 cm, 40 Stück 3,8 x 3,8 cm, 140 Stück 7,0 x 2,5 cm) und 2 Varianten. Detektable Pflaster speziell erforderlich in der Lebensmittelindustrie. Einwegkoffer, Farbe blau/transparent. H x B x T 210 x 210 x 45 mm. Koffer inkl. Füllung detektabel.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Koffer und Taschen > Spezial
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Pflasterspender, Sanitätsausstattung, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandskasten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 6 Tage € 5,00* € 44,20*
BAER 6 Tage Frei Haus € 49,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  49,00* €  58,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG