Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verteiler-Behälter, Stahlblech, HxD 220x120mm, 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
201650
Artikel-Nr.:   118-201650
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Verteiler-Behälter aus Stahlblech

zum sicheren Bereithalten und Umfüllen von brennbaren und entzündlichen Flüssigkeiten. Innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet. Selbstschließende Öffnung. Flammsperre im Behälterhals als Schutz gegen Flammen oder Funken. Automatischer Überdruckausgleich, Dichtring aus Kork. Sicheres Tragen und Anwenden über Kombigriff. Standsicher. Trichter aus verzinktem Stahlblech.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:220 mm
Durchmesser:120 mm
Werkstoff:Stahlblech
Farbe:rot
Gewicht:0,5 kg
... > Gefahrstoff-Behälter > Sicherheits-Behälter > Verteiler-Behälter
Weitere Suchbegriffe: Umweltschutz, Sicherheitsgefäße, Verteiler-Behälter, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Sicherheitsbehälter, Aufbewahrungsbehälter, Edelstahl-Sicherheitsgefäße, Sicherheitsgefäße aus Edelstahl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 58,63*
BAER 7 Tage Frei Haus € 65,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  65,00* €  77,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Trichter, f. Verteiler-Behälter
k.A.
€ 67,00* € 79,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG