Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abfüllregal, HxBxT 1300x1320x630mm, 6 x60l, m . Wanne 150l, 6 Winkelpaare, 2xGitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
201372
Artikel-Nr.:  118-201372
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Abfüllregal

mit GFK-Auffangwannen
Komplett feuerverzinkte Gestelle zum Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne direkt aus der Lagerposition der Gebinde heraus.
Komplett-Angebot
Abfüllregal mit Auffangwanne für 60-Liter-Fässer und Gebinde. Winkelauflagen für 60-Liter-Fässer, feuerverzinkter Gitterrost mit Winkelauflagen für Fässer und feuerverzinkter Gitterrost für Gebinde als Lagerebene. Wannen-Maß H x B x T 165 x 1200 x 800 mm. Lieferung ohne Kannenträger, Fässer und Tanks.

Einsatz für wassergefährdende, brennbare (> 55° C) und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.
Bauweise der Wannen behördlich zugelassen durch:
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Berlin; Lagerung unter Dach
Mit diesen Produkten können Sie die jeweils angegebenen Gefahrstoffe unter einer seitlich offenen Überdachung, in einer Halle etc. lagern.
Brennbare Flüssigkeiten
Im Rahmen der Angleichung der deutschen Rechtsgebung an das europäische Recht werden die brennbaren Flüssigkeiten seit Oktober 2002 nur noch nach dem Flammpunkt eingeteilt. Brennbare Flüssigkeiten sind Stoffe, die sich bei normaler Umgebungstemperatur bei kurzzeitiger Annäherung einer Zündquelle entzünden können und selbsttätig weiterbrennen.
Ätzende Stoffe
Ätzend sind Stoffe, wenn sie lebendes Gewebe, auch bei nur kurzzeitiger Einwirkung, bei Berührung zerstören können.
Umweltgefährliche Stoffe /
Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.
Die angegebene Verwendung der Produkte darf selbstverständlich nur unter der Beachtung der jeweils anzuwendenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien u.a. Chemikaliengesetz (ChemG), Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) erfolgen.
Wenn Sie zum Nachweis gegenüber den Behörden ein Prüfzertifikat oder eine Zulassung benötigen, werden wir Ihnen diese umgehend zustellen.
Die angebotenen Produkte entsprechen den deutschen Herstellungs-Richtlinien und behördlichen Verordnungen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land gebotenen Vorschriften und informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Behörde.
Beständigkeit der Werkstoffe
GFK/GFK plus
Glasfaserkunststoff hat aufgrund seiner Struktur eine hohe Festigkeit. Daraus gefertigte Tanks, Wannen etc. sind somit äußerst standfest und robust. Die Beständigkeit gegenüber brennbaren Flüssigkeiten, Lösemitteln etc. ist jedoch eingeschränkt. GFK plus ist auch beständig gegen Säuren und Laugen. Beständigkeit bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Breite:
1320 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
1300 mm
Wanneninhalt:
150 l
Winkelpaare:
6
Anzahl Fässer:
6x60
Gewicht:
60 kg
... > Gefahrstoff-Lagerung unter Dach > Auffangwannen aus GFK > Stapelgestelle/Abfüllregale
Weitere Suchbegriffe: Wanne, Fassbock, Fassregale, Lagerregale, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregale, Auffangwannen, Abfüllstationen, Fass-Auflagebock, GFK-Auffangwannen, Gefahrstoff-Regale, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Paletten, Regale mit Auffangwannen, Fassregale mit GFK-Wannen, Wannen mit Fassauflagebock, Auffangwannen für Kleingebinde
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 401,39*
BAER
Frei Haus
€ 445,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,00*
€ 529,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 80,00*
€ 95,20
Zubehör
k.A.
€ 26,00*
€ 30,94
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
€ 21,00*
€ 24,99
Zubehör
k.A.
€ 42,50*
€ 50,58
Zubehör
k.A.
€ 28,50*
€ 33,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG