Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wasch-/Tauchbehälter, Stahlblech ,HxD 280x240mm, 8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
200907
Artikel-Nr.:  118-200907
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchbehälter

Wasch- und Tauchbehälter aus Stahlblech

zum sicheren Reinigen und Entfetten von Kleinteilen und Geräten mit brennbaren Lösungsmitteln. Innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet. Deckel im Brandfall durch eingebautes Schmelzlot selbstschließend. Standsicher.
Weitere Informationen:
Höhe:
280 mm
Durchmesser:
240 mm
Gewicht:
2,3 kg
... > Gefahrstoff-Behälter > Sicherheits-Behälter > Tauchbehälter
Weitere Suchbegriffe: Waschgefäße, Umweltschutz, Sammelbehälter, Sicherheitsgefäße, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Sicherheitsbehälter, Aufbewahrungsbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 92,01*
BAER
Frei Haus
€ 102,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 59,00*
€ 70,21
Zubehör
k.A.
€ 54,00*
€ 64,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG