Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheits-Behälter, PE, H 350mm, 7 ,5l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
200896
Artikel-Nr.:  118-200896
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Sicherheits-Behälter aus Polyethylen

Behälter aus 4 mm starkem Niederdruck-Polyethylen, Armaturen aus Edelstahl. Automatischer Überdruckausgleich.
Behälter, weiß: Zum Verteilen und Dosieren von aggressiven, nichtbrennbaren Flüssigkeiten. Einfache Bedienung über Kombigriff.
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Werkstoff:
PE
Farbe:
weiss
Gewicht:
3,2 kg
... > Gefahrstoff-Behälter > Sicherheits-Behälter > Verteiler-Behälter
Weitere Suchbegriffe: Umweltschutz, Sicherheitsgefäße, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Aufbewahrungsbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 165,07*
BAER
Frei Haus
€ 183,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG