Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Komplettangebot, Stapelgestelle, 2 x200l, Einschubwanne ,Gitterrost, RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
200576
Artikel-Nr.:  118-200576
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Stapelgestell/Abfüllregal

mit Einschubwannen
für 60/200-Liter-Fässer und Gebinde
Stabile feuerverzinkte Konstruktion, zweifach stapelbar. Mit fest aufgeschweißten Fassauflagen oder Gitterrost-Böden. Ab einer Breite von 1390 mm mit Staplereinfahrtaschen für sicheres Abheben. Wanne lackiert himmelblau RAL 5015. Lieferung ohne Kannenträger und Fässer.
Einsatz für wassergefährdende und brennbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.
Bauweise der Wannen behördlich zugelassen durch:
1. Ubereinstimmungserklärung (ÜHP), gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin;
2. TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt; Lagerung unter Dach
Mit diesen Produkten können Sie die jeweils angegebenen Gefahrstoffe unter einer seitlich offenen Überdachung, in einer Halle etc. lagern.
Brennbare Flüssigkeiten
Im Rahmen der Angleichung der deutschen Rechtsgebung an das europäische Recht werden die brennbaren Flüssigkeiten seit Oktober 2002 nur noch nach dem Flammpunkt eingeteilt. Brennbare Flüssigkeiten sind Stoffe, die sich bei normaler Umgebungstemperatur bei kurzzeitiger Annäherung einer Zündquelle entzünden können und selbsttätig weiterbrennen.
Umweltgefährliche Stoffe /
Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.
Die angegebene Verwendung der Produkte darf selbstverständlich nur unter der Beachtung der jeweils anzuwendenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien u.a. Chemikaliengesetz (ChemG), Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) erfolgen.
Wenn Sie zum Nachweis gegenüber den Behörden ein Prüfzertifikat oder eine Zulassung benötigen, werden wir Ihnen diese umgehend zustellen.
Die angebotenen Produkte entsprechen den deutschen Herstellungs-Richtlinien und behördlichen Verordnungen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land gebotenen Vorschriften und informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Behörde.
Beständigkeit der Werkstoffe
Stahl
ist beständig gegenüber den meisten brennbaren Flüssigkeiten. Bei Stoffen mit ätzenden Eigenschaften ist die Beständigkeit mittels Beständigkeitslisten zu prüfen. Bitte rufen Sie uns dazu an.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
RAL5015
Anzahl Fässer:
2x200
Gewicht:
150 kg
... > Gefahrstoff-Lagerung unter Dach > Abfüllgestelle > Stapelgestelle für Fässer
Weitere Suchbegriffe: Wanne, Abfüllregale, Abfüllstationen, Auffangwannen aus Stahlblech, Fasslagerung, Fassregale, Gefahrstoff-Regale, Gefahrstofflagerung, Lagerregale, Regale mit Auffangwannen, Stapelgestelle, Stapelregale, Umweltschutz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 579,99*
BAER
4 Tage
Frei Haus
€ 643,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,00*
€ 765,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 27,50*
€ 32,73
Zubehör
k.A.
€ 40,50*
€ 48,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG